Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABELHALTER MIT HAMMER, FORM:A POLYAMID, SCHWARZ, TYP I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1280.1108
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1280.1108
EAN/GTIN:
     4059245317288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Werkstoff: Polyamid. O-Ring FPM 70. Ausführung: schwarz. Hinweis: Der Kabelhalter dient als Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm . Die Montage erfolgt durch den eingearbeiteten Hammer mittels einer 90° Drehung in der Profilnut. Die Fixierung der Kabel erfolgt durch den eingespannten O-Ring.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0057
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
A
Ausführung 1:
mit Hammer
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Kabelhalter
BN=für Nut:
8
N:
8
Ausführung 2:
Typ I
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
38
€ 8,50*
ab € 1,97*
€ 2,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,91*
€ 3,03*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.