Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K1139.1248 Herst.-Nr.: K1139.1248 EAN/GTIN: 4059245252978 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Bolzen Stahl. Feder Federbandstahl vergütet. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1139.0408 Hinweis: Für Gabelköpfe DIN 71752. Weitere Informationen: | | Gewicht in kg (ERP): | 0.0337 | Ursprungs-Region: | 08 | Ursprungs-Land: | DE | G: | 48 | Farbe Grundkörper: | verzinkt | Ausführung 1: | für Gabelköpfe DIN 71752 | Material Komponente: | Federbandstahl | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Federklappbolzen | L2: | 69 | D1: | 12 | L1: | 78 | RoHS: | true | Oberfläche Grundkörper: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,99* | € 2,34* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,85* | € 2,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,92* | € 2,92* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 2,35* | € 3,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|