Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K1139.0816 Herst.-Nr.: K1139.0816 EAN/GTIN: 4059245252923 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Bolzen Stahl. Feder Federbandstahl vergütet. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1139.0408 Hinweis: Für Gabelköpfe DIN 71752. Weitere Informationen: | | Gewicht in kg (ERP): | 0.0109 | Ursprungs-Land: | DE | Ursprungs-Region: | 08 | G: | 16 | Farbe Grundkörper: | verzinkt | Ausführung 1: | für Gabelköpfe DIN 71752 | Material Komponente: | Federbandstahl | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Federklappbolzen | L2: | 30 | D1: | 8 | L1: | 37 | RoHS: | true | Oberfläche Grundkörper: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 0,93* | € 1,09* | | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 0,85* | € 1,21* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,88* | € 1,34* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,92* | € 1,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|