Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHALENGRIFF, STECKBAR, L1=90, H=40, FORM:A, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1077.0901
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1077.0901
EAN/GTIN:
     4059245221486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalengriff
kipp schalengriff
schalengriff
Die ergonomische Form der Schalengriffe eignet sich optimal für Geräte und Gehäuse. Die Montage erfolgt durch Eindrücken und Klemmung in der Montageöffnung. Werkstoff: Thermoplast (ABS). Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1077.1101 Hinweis: Dieser Griff kann bei einer Wandstärke von 0,75 bis 1,5 mm verwendet werden. Die Haltekraft beträgt in Stahl und Blechgehäusen 750 N pro Paar. Bei K1077.1101 erfolgt die Lieferung einschließlich Federklammern zur Montage an der Gehäuseinnenwand.
Weitere Informationen:
T:
16
A1:
79
Tragkraft N:
375
B1:
30
Montageöffnung:
83 x 34
Gewicht in kg (ERP):
0.0138
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
Benennung:
Schalengriff
Farbe Grundkörper:
schwarz
RoHS:
true
L=Einbaulänge:
83
H=Höhe:
40
L1=Länge:
90
Ausführung 2:
steckbar
Material Grundkörper:
Thermoplast
Form:
A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 2,43*
€ 2,86*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,26*
€ 3,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,33*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,37*
€ 3,52*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.