Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHALENGRIFF, STECKBAR, L1=90, H=40, FORM:A, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K1077-1101-500.jpg
img_K1077-1101-500.jpg
img_ZK1077-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K1077.0901
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     208436
EAN/GTIN:
     4059245221486
Suchbegriffe:
Schalengriff
kipp schalengriff
schalengriff
Die ergonomische Form der Schalengriffe eignet sich optimal für Geräte und Gehäuse. Die Montage erfolgt durch Eindrücken und Klemmung in der Montageöffnung. Werkstoff: Thermoplast (ABS). Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1077.1101 Hinweis: Dieser Griff kann bei einer Wandstärke von 0,75 bis 1,5 mm verwendet werden. Die Haltekraft beträgt in Stahl und Blechgehäusen 750 N pro Paar. Bei K1077.1101 erfolgt die Lieferung einschließlich Federklammern zur Montage an der Gehäuseinnenwand. Technische Eigenschaften: A1: 79 Ausführung 2: steckbar B1: 30 Benennung: Schalengriff Farbe Grundkörper: schwarz Form: A H=Höhe: 40 L=Einbaulänge: 83 L1=Länge: 90 Material Grundkörper: Thermoplast Montageöffnung: 83 x 34 T: 16 Tragkraft N : 375
Weitere Informationen:
A1:
79
Ausführung 2:
steckbar
B1:
30
Benennung:
Schalengriff
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
A
H=Höhe:
40
L=Einbaulänge:
83
L1=Länge:
90
Material Grundkörper:
Thermoplast
Montageöffnung:
83 x 34
T:
16
Tragkraft N:
375
Weitere Suchbegriffe: 480K1077.0901, 208436, K1077.0901
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
501
1
€ 8,50*
ab € 2,43*
€ 2,86*
Lager 8670
501
5
€ 4,90*
ab € 2,25*
€ 3,07*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,34*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,37*
€ 3,53*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.