Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF, FORM:A MIT DURCHGEHENDER BOHRUNG, A=100, L=122, D=M05, POLYAMID SCHWARZGRAU RAL7021, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1060.1100051
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1060.1100051
EAN/GTIN:
     4059245220779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe gn 565-20-100 stahl
Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt. Schraube und Mutter aus Stahl oder Edelstahl. Ausführung: schwarzgrau. Hinweis: Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus. Form A beinhaltet Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern. Montage: Form A von der Bedienseite.
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
100
S:
20
C:
9,5
B:
17
D=Befestigungsbohrung:
M5
L=Länge:
122
H:
33
Gewicht in kg (ERP):
0.0535
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Form:
A
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Bügelgriff
Tragkraft N:
1000
Montage:
von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt:
ergonomisch
H1:
20
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit durchgehender Bohrung
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe stahl, bügelgriffe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,80*
€ 3,91*
Lager 409
96
1
€ 8,50*
ab € 3,38*
€ 4,23*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,45*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,01*
€ 4,68*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.