Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF L=122, FORM:A POLYAMID, SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL, A=100, D=M05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K1060.1100051
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1060.1100051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe gn 565-20-100 stahl
Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt. Schraube und Mutter aus Stahl oder Edelstahl. Ausführung: schwarzgrau. Hinweis: Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus. Form A beinhaltet Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern. Montage: Form A von der Bedienseite.
Weitere Informationen:
H1:
20
H:
33
RoHS:
true
B:
17
Tragkraft N:
1000
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
T:
-
A=BOHRUNGSABSTAND:
100
D=BEFESTIGUNGSBOHRUNG:
M5
L=LÄNGE:
122
Bügelgriff Montage:
von der Bedienseite
Bügelgriff Querschnitt:
ergonomisch
C1:
17
Material:
Schraube Stahl
S:
20
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe stahl, bügelgriffe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,79*
€ 3,87*
2 Tage
59
1
€ 8,50*
ab € 3,38*
€ 4,23*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,40*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,01*
€ 4,65*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.