Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTAGEPLATTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0934.090043
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0934.090043
EAN/GTIN:
     4059245235339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.7262. Ausführung: brüniert und einsatzgehärtet. Bestellbeispiel: K0934.065038 Hinweis: Passend zu Formspanner: K0934.065057 und K0934.090072.
Weitere Informationen:
D:
80
D1:
100
D4:
M8x16
D5:
60
H:
43
H1:
8
H3:
15
D2:
42
Gewicht in kg (ERP):
1.6610
Benennung:
Montageplatte
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
2
€ 6,90*
ab € 151,32*
€ 164,48*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 151,48*
€ 189,49*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 151,94*
€ 190,34*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.