Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 409-K0934.065038 Herst.-Nr.: K0934.065038 EAN/GTIN: 4059245235308 |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Vergütungsstahl 1.7262. Ausführung: brüniert und einsatzgehärtet. Bestellbeispiel: K0934.065038 Hinweis: Passend zu Formspanner: K0934.065057 und K0934.090072. Weitere Informationen:  |  | D: | 63 | D1: | 80 | D4: | M6x12 | D5: | 42 | H: | 38 | H1: | 8 | H3: | 13 | D2: | 28 | Gewicht in kg (ERP): | 0.9558 | Benennung: | Montageplatte | Ursprungs-Land: | JP | RoHS: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 409 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 121,08* | € 131,61* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 121,42* | € 152,21* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 121,28* | € 152,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 409 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 409 |  | Versand: Lager 409 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|