Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF L=421 CFK, KOMP:EDELSTAHL, A=400, D=6,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0782.400351
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0782.400351
EAN/GTIN:
     4059245206131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Griffschenkel Edelstahl 1.4308. Verbindungsrohr aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK). Ausführung: Griffschenkel poliert. Verbindungsrohr CFK-Struktur, farblos lackiert. Bestellbeispiel: K0782.250251 Hinweis: Zum Befestigen der Rohrgriffe können Edelstahl- Sechskantschrauben DIN EN ISO 4017 verwendet werden.
Weitere Informationen:
L1:
320
L=Länge:
421
T:
4,5
B:
57,7
A:
400
H1:
67,5
B1:
18,6
D=Befestigungsbohrung:
6,6
H:
85,5
Gewicht in kg (ERP):
1.0080
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
CFK
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
Montage:
von beiden Seiten möglich
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
D1:
35
Material Komponente:
Edelstahl
Tragkraft N:
1000
PL Edelstahl:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 83,20*
€ 104,31*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,49*
€ 107,91*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 90,14*
€ 114,04*
Lager 409
4
€ 8,50*
ab € 102,23*
€ 127,79*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.