Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF L=421 CFK, KOMP:EDELSTAHL, A=400, D=6,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0782.400351
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0782.400351
EAN/GTIN:
     4059245206131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Griffschenkel Edelstahl 1.4308. Verbindungsrohr aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK). Ausführung: Griffschenkel poliert. Verbindungsrohr CFK-Struktur, farblos lackiert. Bestellbeispiel: K0782.250251 Hinweis: Zum Befestigen der Rohrgriffe können Edelstahl- Sechskantschrauben DIN EN ISO 4017 verwendet werden.
Weitere Informationen:
L1:
320
L=Länge:
421
T:
4,5
B:
57,7
A:
400
H1:
67,5
B1:
18,6
D=Befestigungsbohrung:
6,6
H:
85,5
Gewicht in kg (ERP):
1.0080
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
CFK
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
Montage:
von beiden Seiten möglich
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
D1:
35
Material Komponente:
Edelstahl
Tragkraft N:
1000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.