Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF L=266 CFK, KOMP:EDELSTAHL, A=250, D=6,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0782.250251
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0782.250251
EAN/GTIN:
     4059245206094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Griffschenkel Edelstahl 1.4308. Verbindungsrohr aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK). Ausführung: Griffschenkel poliert. Verbindungsrohr CFK-Struktur, farblos lackiert. Bestellbeispiel: K0782.250251 Hinweis: Zum Befestigen der Rohrgriffe können Edelstahl- Sechskantschrauben DIN EN ISO 4017 verwendet werden.
Weitere Informationen:
B:
43
T:
3,5
D=Befestigungsbohrung:
6,6
L1:
190
A:
250
B1:
14,5
H1:
52,5
L=Länge:
266
H:
65,5
Gewicht in kg (ERP):
0.5103
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
CFK
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
Montage:
von beiden Seiten möglich
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
D1:
25
Material Komponente:
Edelstahl
Tragkraft N:
1000
PL Edelstahl:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,44*
€ 62,93*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,42*
€ 66,62*
Lager 409
2
€ 8,50*
ab € 57,39*
€ 71,74*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.