Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF L=266 CFK, KOMP:EDELSTAHL, A=250, D=6,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0782.250251
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0782.250251
EAN/GTIN:
     4059245206094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Griffschenkel Edelstahl 1.4308. Verbindungsrohr aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK). Ausführung: Griffschenkel poliert. Verbindungsrohr CFK-Struktur, farblos lackiert. Bestellbeispiel: K0782.250251 Hinweis: Zum Befestigen der Rohrgriffe können Edelstahl- Sechskantschrauben DIN EN ISO 4017 verwendet werden.
Weitere Informationen:
B:
43
T:
3,5
D=Befestigungsbohrung:
6,6
L1:
190
A:
250
B1:
14,5
H1:
52,5
L=Länge:
266
H:
65,5
Gewicht in kg (ERP):
0.5103
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
CFK
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
Montage:
von beiden Seiten möglich
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
D1:
25
Material Komponente:
Edelstahl
Tragkraft N:
1000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.