Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0731.0612 Herst.-Nr.: K0731.0612 EAN/GTIN: 4059245178872 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen Automatenstahl, Federschenkel Federstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Bestellbeispiel: K0731.0510 Weitere Informationen: | | D1: | 6 | D3: | 10 | D2=Gewinde: | M6 | L3: | 9 | L1: | 31 | G: | 12 | B: | 6 | L2: | 24 | A: | 12 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0187 | L5: | 23 | L6: | 14 | Ausführung 2: | Rechtsgewinde | Ausführung 1: | mit Federklappbolzen | Material Komponente: | Stahl | Material Grundkörper: | Automatenstahl | Benennung: | Gabelkopf | Ursprungs-Land: | DE | Ursprungs-Region: | 08 | RoHS: | true | Gewindeart: | Innengewinde | DIN: | DIN 71752 | Oberfläche Grundkörper: | verzinkt und passiviert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,74* | € 2,05* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,64* | € 2,26* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,62* | € 2,42* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,69* | € 2,57* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,06* | € 3,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|