Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSTECKKUPPLUNG M.WINKEL&RADIALVERSATZAUSG D=M20X42 VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0711.20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0711.20
EAN/GTIN:
     4059245176649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellsteckkupplung
Werkstoff: Kupplungsteil Vergütungsstahl. Klaue und Pfanne Stahl. Mutter Vergütungsstahl. Kontermutter (EN 24035) Stahl, Güte 8.8. Feder Edelstahl. Ausführung: Kupplungsteil nitriert, schwarz. Klaue und Pfanne vergütet und phosphatiert. Mutter phosphatiert. Kontermutter schwarz. Bestellbeispiel: K0711.12 Hinweis: Axial spielfrei einstellbare Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z.B. bei nicht ausgerichteten Linearbewegungen. Kompakte Bauweise ohne lose Bauteile. Die Montage bzw. Demontage erfolgt mittels T-Nut, ein manuelles Nachjustieren entfällt. Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden. Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.
Weitere Informationen:
L5:
53
D2:
32
SW:
55
SW3:
18
L2:
26
L4:
62
Zulässige Zug-und Druckbelastung max. kN:
30
SW2:
27
Radialversatz- ausgleich X max.:
1
L1=Gewindelänge:
42
L3 min.:
34
SW1:
46
D=Gewinde:
M20
D1:
60
Gewicht in kg (ERP):
1.1510
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
L:
129
Ausführung 1:
mit Winkel-und Radialversatzausgleich
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Schnellsteckkupplung
RoHS:
true
Gewindeart:
Innen- und Außengewinde
Oberfläche Grundkörper:
nitriert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
13
€ 6,90*
ab € 94,12*
€ 104,58*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,76*
€ 118,12*
5 Tage
13
€ 4,90*
ab € 98,27*
€ 122,36*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,69*
€ 124,60*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 110,25*
€ 136,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.