Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSTECKKUPPLUNG M.WINKEL&RADIALVERSATZAUSG D=M20X42 VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0711-121-500.jpg
img_K0711-121-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0711.20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     152033
EAN/GTIN:
     4059245176649
Suchbegriffe:
Schnellsteckkupplung
schnellsteckkupplung heinrich kipp ...
Werkstoff: Kupplungsteil Vergütungsstahl. Klaue und Pfanne Stahl. Mutter Vergütungsstahl. Kontermutter (EN 24035) Stahl, Güte 8.8. Feder Edelstahl. Ausführung: Kupplungsteil nitriert, schwarz. Klaue und Pfanne vergütet und phosphatiert. Mutter phosphatiert. Kontermutter schwarz. Bestellbeispiel: K0711.12 Hinweis: Axial spielfrei einstellbare Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z.B. bei nicht ausgerichteten Linearbewegungen. Kompakte Bauweise ohne lose Bauteile. Die Montage bzw. Demontage erfolgt mittels T-Nut, ein manuelles Nachjustieren entfällt. Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden. Die Kupplung überträgt keine Drehmomente. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Winkel-und Radialversatzausgleich Benennung: Schnellsteckkupplung D=Gewinde: M20 D1: 60 D2: 32 Gewindeart: Innen- und Außengewinde L: 129 L1=Gewindelänge: 42 L2: 26 L3 min.: 34 L4: 62 L5: 53 Material Grundkörper: Vergütungsstahl Material Komponente: Stahl Oberfläche Grundkörper: nitriert Radialversatz- ausgleich X max.: 1 SW: 55 SW1: 46 SW2: 27 SW3: 18 Zulässige Zug-und Druckbelastung max. kN: 30
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Winkel-und Radialversatzausgleich
Benennung:
Schnellsteckkupplung
D=Gewinde:
M20
D1:
60
D2:
32
Gewindeart:
Innen- und Außengewinde
L:
129
L1=Gewindelänge:
42
L2:
26
L3 min.:
34
L4:
62
L5:
53
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
nitriert
Radialversatz- ausgleich X max.:
1
SW:
55
SW1:
46
SW2:
27
SW3:
18
Zulässige Zug-und Druckbelastung max. kN:
30
Weitere Suchbegriffe: 152033, K0711.20, 480K0711.20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 94,12*
€ 104,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,57*
€ 118,14*
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 94,84*
€ 118,60*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,41*
€ 124,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.