Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUß MIT SCHWINGUNGSDÄMPFUNG STAHL, KOMP:POLYURETHAN, D=46


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0670.046
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0670.046
EAN/GTIN:
     4059245185092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungselement
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Werkstoff: Teller Stahl oder Edelstahl 1.4404. Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12). Ausführung: Teller blau passiviert oder blank. Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest. Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C. Bestellbeispiel: K0670.046 Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll. Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung, bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm², kommt. Die Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Tellers. Zeichnungshinweis: 1) Dämmplatte
Weitere Informationen:
D1:
40,5
D=Tellerdurchmesser:
46
D2:
6,6
H1 (bei Pressung 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²):
4 / 2,8 / 1,9
H=Höhe:
17
Gewicht in kg (ERP):
0.0834
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
mit Schwingungsdämpfung
Material Komponente:
Polyurethan
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Fuß
RoHS:
true
Belastbarkeit max. kN:
0,435
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, kipp maschinenfüße, maschinenfuß, Füsse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
180
1
€ 8,50*
ab € 8,85*
€ 10,41*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 8,13*
€ 11,24*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 11,57*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,52*
€ 12,23*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.