Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL MIT SICHERHEITSVERRIEG., FUß SENKRECHT F1=2200, VERSTELLB. ANDRUCKSPINDEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     409-K0661.010101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0661.010101
EAN/GTIN:
     4059245199532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellspanner mit Sicherheitsverri...
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE. Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0661.006101 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung. Auf Anfrage: weitere Grifffarben. Zubehör: K0106 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393
Weitere Informationen:
B1:
9,2
Spannkraft F3 N:
1200
Öffnungswinkel Haltearm:
90°
A:
41,5
B:
16,2
A1:
59
Handkraft FH N:
250
M=Andruckspindel:
M10x55
B2:
26
A2:
9
D:
8,8
B3:
19
Haltekraft F2 N:
4500
B6:
56,5
Haltekraft F1 N:
2200
Spannkraft F4 N:
2800
C2:
10
A4:
2
Öffnungswinkel Griff:
71°
Lochbild:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.8442
Ursprungs-Land:
TR
L:
286
H:
114,3
H1:
107,5
C:
59,6
L1:
103,9
Farbe Komponente:
ultramarinblau RAL 5002
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
Ausführung 1:
mit Sicherheitsverriegelung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Material Komponente:
Polyamid
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
nitrocarburiert und oxidiert
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
93
€ 8,50*
ab € 48,92*
€ 57,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,41*
€ 58,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,15*
€ 61,57*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.