Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL STAHL, MIT SICHERHEITSVERRIEG., KOMP:POLYAMID, KOMP:BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0661.010101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0661.010101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellspanner mit Sicherheitsverri...
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE. Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert. Bestellbeispiel: K0661.006101 Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung. Zubehör: K0106 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393
Weitere Informationen:
H1:
107,5
H:
114,3
A:
41,5
D:
8,8
RoHS:
true
B:
16,2
L:
286
L1:
103,9
A2:
9
B1:
9,2
B2:
26
A1:
59
Handkraft FH N:
250
C2:
10
B3:
19
A4:
2
Lochbild:
3
Haltekraft F1 N:
2200
M=ANDRUCKSPINDEL:
M10x55
B6:
56,5
Haltekraft F2 N:
4500
Spannkraft F3 N:
1200
Spannkraft F4 N:
2800
Öffnungswinkel Haltearm ~:
90°
Öffnungswinkel Griff ~:
71°
~C:
59,6
~H:
114,3
~H1:
107,5
~L:
286,4
~L1:
103,9
Öffnungswinkel Griff:
71°
Öffnungswinkel Haltearm:
90°
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
€ 8,50*
ab € 48,92*
€ 57,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,59*
€ 58,43*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,19*
€ 61,52*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.