Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL MIT SICHERHEITSVERRIEG., FUß SENKRECHT F1=2200, VERSTELLB. ANDRUCKSPINDEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0661.010101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0661.010101
EAN/GTIN:
     4059245199532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellspanner mit Sicherheitsverri...
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE. Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0661.006101 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung. Auf Anfrage: weitere Grifffarben. Zubehör: K0106 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393
Weitere Informationen:
B1:
9,2
Spannkraft F3 N:
1200
Öffnungswinkel Haltearm:
90°
A:
41,5
B:
16,2
A1:
59
Handkraft FH N:
250
M=Andruckspindel:
M10x55
B2:
26
A2:
9
D:
8,8
B3:
19
Haltekraft F2 N:
4500
B6:
56,5
Haltekraft F1 N:
2200
Spannkraft F4 N:
2800
C2:
10
A4:
2
Öffnungswinkel Griff:
71°
Lochbild:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.8442
Ursprungs-Land:
TR
L:
286
H:
114,3
H1:
107,5
C:
59,6
L1:
103,9
Farbe Komponente:
ultramarinblau RAL 5002
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
Ausführung 1:
mit Sicherheitsverriegelung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Material Komponente:
Polyamid
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
nitrocarburiert und oxidiert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.