Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL GLATTE AUSFÜHRUNG, D=8, 20, FORM:F GRIFF PULVERB. HÜLSE GLATT, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0639.090820
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0639.090820
EAN/GTIN:
     4059245018918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperrriegel
kipp sperrriegel
Werkstoff: Riegel 1.0503. Arretierstift Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. Hülse 1.0403. Ausführung: brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K0639.091220 Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Zeichnungshinweis: Form E: Griff unbeschichtet, glatte Hülse Form F: Griff pulverbeschichtet, glatte Hülse
Weitere Informationen:
B1:
6
L:
70
F x 30°:
2,3
D=Arretierstiftdurchmesser:
8
B:
18
Federkraft Ende F2 ca. N:
60
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20
D1=Gewinde:
20
H:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.1497
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
F
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sperrriegel
L1=Grifflänge:
50
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
Griff pulverbeschichtet, Hülse glatt
Kontermutter:
ohne Kontermutter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
24
2
€ 4,90*
ab € 10,15*
€ 13,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,53*
€ 13,94*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,91*
€ 14,77*
Lager 409
24
1
€ 8,50*
ab € 12,47*
€ 15,59*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.