Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL GLATTE AUSFÜHRUNG, D=8, 20, FORM:F GRIFF PULVERB. HÜLSE GLATT, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0639.090820
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0639.090820
EAN/GTIN:
     4059245018918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperrriegel
kipp sperrriegel
Werkstoff: Riegel 1.0503. Arretierstift Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. Hülse 1.0403. Ausführung: brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K0639.091220 Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Zeichnungshinweis: Form E: Griff unbeschichtet, glatte Hülse Form F: Griff pulverbeschichtet, glatte Hülse
Weitere Informationen:
B1:
6
L:
70
F x 30°:
2,3
D=Arretierstiftdurchmesser:
8
B:
18
Federkraft Ende F2 ca. N:
60
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20
D1=Gewinde:
20
H:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.1497
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
F
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sperrriegel
RoHS:
true
L1=Grifflänge:
50
Kontermutter:
ellenanya nélkül
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.