Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0612.02803 Herst.-Nr.: K0612.02803 EAN/GTIN: 4059245256976 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Edelstahl 1.4404. Aluminium. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl 1.4305 blank, Schraube Edelstahl A2-70. Edelstahl 1.4404 blank, Schraube Edelstahl A4-70. Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70. Bestellbeispiel: K0612.01001 Hinweis: Klemmringe geteilt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Durch die zweiteilige Ausführung ist eine einfache und schnelle Montage möglich ohne angrenzende Bauteile zu demontieren. Die Klemmringe aus dem Material Edelstahl A4 sind mit einem kleinen Zentrierpunkt am Außendurchmesser gekennzeichnet. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen. Weitere Informationen: | | Gewicht in kg (ERP): | 0.0515 | Ursprungs-Land: | DE | Ursprungs-Region: | 06 | C (DIN 912): | M6x18 | D1=Innendurchmesser: | 28 | R: | 53,7 | D2=Außendurchmesser: | 48 | B=Stärke: | 15 | Ausführung 1: | geteilt | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Klemmring | RoHS: | true | Oberfläche Grundkörper: | blank |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | | | € 6,90* | ab € 13,23* | € 15,57* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,33* | € 17,11* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,78* | € 18,12* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 15,52* | € 21,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|