Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT FUß FÜR LINEAREINHEIT, TYP=30, ALUMINIUM SCHWARZ PULVERBESCHICHTET, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0499.30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0499.30
EAN/GTIN:
     4059245195855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: schwarz pulverbeschichtet. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0499.30 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung.
Weitere Informationen:
M3:
42
C=Breite:
60
V1:
M8x25
L=Höhe:
50
Typ=Innendurchmesser:
30
M2:
42
M1:
40
D:
6,5
M4:
45
B=Länge:
60
Gewicht in kg (ERP):
0.1503
Lochbild:
2
Ursprungs-Land:
HU
Ursprungs-Region:
TWN
Ausführung 1:
mit Fuß
Benennung:
Rohrverbinder
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Lineareinheit
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
pulverbeschichtet
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
39
€ 6,90*
ab € 14,71*
€ 17,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,76*
€ 19,79*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,23*
€ 20,70*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 17,26*
€ 24,39*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.