Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT FUß FÜR LINEAREINHEIT, TYP=30, ALUMINIUM SCHWARZ PULVERBESCHICHTET, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0499.30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0499.30
EAN/GTIN:
     4059245195855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: schwarz pulverbeschichtet. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0499.30 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung.
Weitere Informationen:
M3:
42
C=Breite:
60
V1:
M8x25
L=Höhe:
50
Typ=Innendurchmesser:
30
M2:
42
M1:
40
D:
6,5
M4:
45
B=Länge:
60
Gewicht in kg (ERP):
0.1503
Lochbild:
2
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
mit Fuß
Benennung:
Rohrverbinder
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Lineareinheit
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
pulverbeschichtet
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.