Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAREINHEIT MIT GLEITLAGERUNG B=50, L=800, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0495.500001X800
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0495.500001X800
EAN/GTIN:
     4059245195664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Weitere Informationen:
P1 Passfeder DIN 6885:
4 x 4 x 32
B=Durchmesser:
50
Typ E=Außendurchmesser:
50
V1:
M6x10
D1:
12 h8
J:
63
L1:
38
L2:
117,5
M:
44
Spindel:
Tr 20x4
Spindelsteigung in mm:
4
Fx 500:
1700
Iy:
11,31
Iz:
12,32
Spindel mit Gleitlager [Nm]:
1,20
Spindel mit Kugellager [Nm]:
0,90
Gewicht in kg (ERP):
4.8000
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
I:
11,31
Mx Nm:
30
Mz Nm:
65
My Nm:
65
F:
1700
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Lineareinheit
RoHS:
true
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
Hub S:
565
L=Länge:
800
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,86*
€ 275,09*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,99*
€ 278,63*
Lager 409
1
€ 8,50*
ab € 244,87*
€ 288,08*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,66*
€ 293,19*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,08*
€ 342,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 279,44*
€ 332,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 273,68*
€ 325,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 259,27*
€ 308,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.