Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAREINHEIT DIN EN10305 MIT GLEITLAGERUNG B=50 L=800, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0495.500001X800
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0495.500001X800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Weitere Informationen:
H:
565
D1:
12 h8
RoHS:
true
L1:
38
L2:
117,5
L=LÄNGE:
800
M:
44
F:
1700
Typ E=AUßENDURCHMESSER:
50
Spindel:
Tr 20x4
J:
63
B=DURCHMESSER:
50
P1 Passfeder DIN 6885:
4 x 4 x 32
V1:
M6x10
Spindelsteigung in mm:
4
Fx 500:
1700
Mx:
30
My:
65
Mz:
65
Iy:
11,31
Iz:
12,32
Spindel mit Gleitlager [Nm]:
1,20
Spindel mit Kugellager [Nm]:
0,90
Mx Nm:
30
Mz Nm:
65
My Nm:
65
I:
11,31
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 223,79*
€ 270,97*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,47*
€ 273,37*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,36*
€ 283,36*
3 Tage
1
€ 8,50*
ab € 244,87*
€ 288,08*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,36*
€ 337,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,09*
€ 329,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,01*
€ 312,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,41*
€ 299,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 248,52*
€ 295,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.