Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAREINHEIT MIT GLEITLAGERUNG B=40, L=1000, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0495.400001X1000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0495.400001X1000
EAN/GTIN:
     4059245195565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Weitere Informationen:
Spindel:
Tr 20x4
B=Durchmesser:
40
D1:
12 h8
Typ E=Außendurchmesser:
40
M:
44
J:
55
P1 Passfeder DIN 6885:
4 x 4 x 32
L1:
38
V1:
M6x10
L2:
104,5
Spindelsteigung in mm:
4
Fx 500:
1000
Iy:
4,58
Iz:
5,24
Spindel mit Gleitlager [Nm]:
0,65
Spindel mit Kugellager [Nm]:
0,50
Gewicht in kg (ERP):
5.6000
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
I:
4,58
Mx Nm:
14
Mz Nm:
40
My Nm:
40
F:
1000
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Lineareinheit
RoHS:
true
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
Hub S:
791
L=Länge:
1000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,22*
€ 299,38*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,91*
€ 303,61*
Lager 409
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 269,38*
€ 316,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,33*
€ 321,25*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,92*
€ 377,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 307,41*
€ 365,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 301,07*
€ 358,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 285,23*
€ 339,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 269,38*
€ 320,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.