Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAREINHEIT DIN EN10305 MIT GLEITLAGERUNG B=40 L=1000, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0495.400001X1000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0495.400001X1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Weitere Informationen:
H:
791
D1:
12 h8
RoHS:
true
L1:
38
L2:
104,5
L=LÄNGE:
1000
M:
44
F:
1000
Typ E=AUßENDURCHMESSER:
40
Spindel:
Tr 20x4
J:
55
B=DURCHMESSER:
40
P1 Passfeder DIN 6885:
4 x 4 x 32
V1:
M6x10
Spindelsteigung in mm:
4
Fx 500:
1000
Mx:
14
My:
40
Mz:
40
Iy:
4,58
Iz:
5,24
Spindel mit Gleitlager [Nm]:
0,65
Spindel mit Kugellager [Nm]:
0,50
Mx Nm:
14
Mz Nm:
40
My Nm:
40
I:
4,58
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,23*
€ 303,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,35*
€ 307,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 269,38*
€ 316,92*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,04*
€ 322,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,64*
€ 383,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,00*
€ 371,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,76*
€ 344,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,61*
€ 326,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,04*
€ 307,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.