Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0421.060152 Herst.-Nr.: K0421.060152 EAN/GTIN: 4059245185139 |
| | | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0421.060151 K0421.060151 und K0415.1030 montiert Bestellhinweis: Soll die Gewindespindel und der Gelenkfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel und des Tellers mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. K0421.060151 und K0415.1030 montiert.) Hinweis: Gelenkfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + Höhe des Sechskants + 22,5 mm. (Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm). Je nach Ausführung können die Gewindespindeln vor dem Sechskant mit einem Gewindefreistich versehen sein. Zubehör: - K0415 Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff. - K0415 Teller für Gelenkfüße antistatisch. - K0416 Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl. - K0654 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff. - K0417 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss. - K0418 Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl. - K0419 Teller für Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung. Weitere Informationen: | | SW: | 14 | Belastbarkeit max. kN: | 2 | L=Gewindelänge: | 15 | L1: | 7,5 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0282 | Ursprungs-Land: | DE | Ursprungs-Region: | 08 | Ausführung 1: | für Gelenkfüße | Material Grundkörper: | Edelstahl | Benennung: | Gewindespindel | RoHS: | true | L3: | 13 | D1=Gewinde: | M6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gelenkfüsse Gelenkfuß |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,73* | € 2,04* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,65* | € 2,25* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,62* | € 2,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,67* | € 2,57* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,05* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|