Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLRING DIN705, FORM:A GEWINDESTIFT MIT SCHLITZ 60X90, B=20, EDELSTAHL BLANK, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0406.106002
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0406.106002
EAN/GTIN:
     4059245154593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Zeichnungshinweis: 1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Weitere Informationen:
B=Stärke:
20
D2=Außendurchmesser:
90
D1=Innendurchmesser:
60
D3 Gewindestift:
M10x16
Gewicht in kg (ERP):
0.5454
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
A
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Stellring
DIN:
DIN 705
Oberfläche Grundkörper:
blank
Form-Typ:
Gewindestift mit Schlitz
Material Komponente:
Edelstahl
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
100
€ 6,90*
ab € 35,99*
€ 42,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,44*
€ 43,32*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,63*
€ 45,80*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 39,27*
€ 50,57*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.