Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHALENGRIFF KLAPPBAR, ANSCHRAUBBAR, L1=120, L=98, H=120, FORM:A RUND, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0243.1120000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0243.1120000
EAN/GTIN:
     4059245130030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaugriff
Schalengriff
kipp schalengriff
einbaugriff
Werkstoff: Edelstahl 1.4301. Ausführung: hochglanz-elektropoliert. Hinweis: Edelstahlklappgriffe mit geringer Einbautiefe. Für Boden- und Montageplatten oder Schubladen. Mit Rückstellfeder. Nach Betätigung schwenkt der Griff selbstständig in seine Ruhestellung zurück.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
200
Gewicht in kg (ERP):
0.2136
Ursprungs-Land:
CN
Form:
A
Ausführung 1:
klappbar
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Schalengriff
L=Einbaulänge:
98
T:
22
H=Höhe:
120
L1=Länge:
120
Ausführung 2:
anschraubbar
PL Edelstahl:
true
Form-Typ:
rund
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
4
€ 8,50*
ab € 32,90*
€ 36,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,92*
€ 42,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,22*
€ 44,89*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.