Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHALENGRIFF KLAPPBAR, ANSCHRAUBBAR, L1=120, H=120, FORM:A RUND, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0243.1120000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0243.1120000
EAN/GTIN:
     4059245130030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaugriff
Schalengriff
einbaugriff
Werkstoff: Edelstahl 1.4301. Ausführung: hochglanz-elektropoliert. Hinweis: Edelstahlklappgriffe mit geringer Einbautiefe. Für Boden- und Montageplatten oder Schubladen. Mit Rückstellfeder. Nach Betätigung schwenkt der Griff selbstständig in seine Ruhestellung zurück.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
200
Gewicht in kg (ERP):
0.2136
Ursprungs-Land:
CN
Form:
A
Ausführung 1:
klappbar
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Schalengriff
RoHS:
true
L=Einbaulänge:
98
T:
22
H=Höhe:
120
L1=Länge:
120
Ausführung 2:
anschraubbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.