Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLENGRIFF DREHBAR, FORM:E ALUMINIUM, KOMP:STAHL, L1=117


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0169.1636117
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0169.1636117
EAN/GTIN:
     4059245070688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 98
DIN 98
DIN 98 Ballengriff
DIN 98 Griff
Werkstoff: Ballengriff Aluminium. Achsteil Stahl. Ausführung: Ballengriff poliert, Achsteil verzinkt, blau passiviert. Bestellbeispiel: K0169.0616055 Hinweis: Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3026
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
SW:
8
L4:
9
L=Gewindelänge:
26
D=Gewinde:
M16
L1=Grifflänge:
117
D4:
22
D6:
29
D1=Außendurchmesser:
36
L3:
11
Form:
E
Ausführung 1:
drehbar
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Ballengriff
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
ähnlich DIN 98
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 98, ballengriff din 98
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
30
1
€ 6,90*
ab € 16,21*
€ 19,07*
6 Tage
30
1
€ 5,45*
ab € 15,06*
€ 20,66*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 15,11*
€ 20,66*
5 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 15,54*
€ 21,85*
8 Tage
30
4
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 21,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.