Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLENGRIFF DREHBAR, FORM:E ALUMINIUM, KOMP:STAHL, L1=117


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-1713736-K0169.1636117
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0169.1636117
EAN/GTIN:
     4059245070688
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 98
DIN 98
DIN 98 Ballengriff
DIN 98 Griff
Werkstoff:
Ballengriff Aluminium. Achsteil Stahl.
Ausführung:
Ballengriff poliert, Achsteil verzinkt, blau passiviert.
Bestellbeispiel:
K0169.0616055
Hinweis:
Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,3026
L4:
9
D4:
22
L3:
11
Form:
E
Ausführung 1:
drehbar
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Ballengriff
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
ähnlich DIN 98
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 98, ballengriff din 98
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 16,21*
€ 19,07*
6 Tage
30
1
€ 5,45*
ab € 15,06*
€ 20,66*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 15,11*
€ 20,66*
5 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 15,54*
€ 21,85*
Lager 2478
30
4
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 21,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 87,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.