Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELMUTTER HOCH D=M10 D1=36 H=23, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0143.102
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0143.102
EAN/GTIN:
     4059245039937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0143.04 Hinweis: Rändelmuttern hoch M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
36
K:
8
H=Höhe:
23
D3:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.0854
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rändelmutter
Ausführung 1:
hoch
D=Gewinde:
M10
Gewindeart:
Innengewinde
Farbe Grundkörper:
blank
DIN:
DIN 466
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 466, Edelstahlmutter DIN 466, Rändelmutter ohne Norm, din 466 m10, din 466, din 466 edelstahl, Verstellknopf Verstellgriff Drehknopf Handgriff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 4,23*
€ 4,70*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,19*
€ 5,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 6,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,40*
€ 6,46*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.