Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELMUTTER HOCH D=M10 D1=36 H=23, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0143-082-500.jpg
img_K0143-082-500.jpg
img_Z06110-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0143.102
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     113485
EAN/GTIN:
     4059245039937
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
Werkstoff: Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0143.04 Hinweis: Rändelmuttern hoch M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: hoch Benennung: Rändelmutter D=Gewinde: M10 D1=Außendurchmesser: 36 D3: 20 DIN: DIN 466 Farbe Grundkörper: blank Gewindeart: Innengewinde H=Höhe: 23 K: 8 Material Grundkörper: Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
hoch
Benennung:
Rändelmutter
D=Gewinde:
M10
D1=Außendurchmesser:
36
D3:
20
DIN:
DIN 466
Farbe Grundkörper:
blank
Gewindeart:
Innengewinde
H=Höhe:
23
K:
8
Material Grundkörper:
Edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
501
1
€ 8,50*
ab € 4,23*
€ 4,70*
Lager 8670
501
5
€ 4,90*
ab € 4,24*
€ 5,76*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 6,11*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,42*
€ 6,46*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.