Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEGENHAKEN FÜR SPANNVERSCHLUSS, EINSTELLBAR, FORM:C, STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0046.9342381
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0046.9342381
EAN/GTIN:
     4059245033805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
gegenhaken kipp
schließhaken
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: verzinkt, blau passiviert. Edelstahl blank. Hinweis: Einstellbare Spannverschlüsse dienen als sicheres Verschlusssystem für industrielle Anwendungen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils bis zu 5 mm zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (M5) verstellt werden. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Jeder Gegenhaken ist mit jedem Spannverschluss kombinierbar. Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0113
Ursprungs-Region:
06
Ursprungs-Land:
DE
Form:
C
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gegenhaken
Ausführung 2:
einstellbar
Ausführung 1:
für Spannverschluss
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
für Artikelnummer:
05540 / 05542 | K0046 / K0047
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
348
1
€ 8,50*
ab € 1,07*
€ 1,26*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,40*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,62*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,04*
€ 1,72*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.