Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

101471048 Drehbare Winkelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 101471048 Drehbare Winkelverschraubung
Bild für 101471048 Drehbare Winkelverschraubung
Herstellerlogo für 101471048 Drehbare Winkelverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-M652115
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     101471048
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 101471048 Drehbare Winkelverschraubung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
101471048 Drehbare Winkelverschraubung PUSH-ON-Schnellverschraubungen Serie 24 Anschluss: Ø4-15mm Robustes und kompaktes Design. Einfache und schnelle Montage von Pneumatiksystemen. Korrisionsbeständig Hohe Betriebssicherheit durch formschlüssige Schlauchverbindung auch bei Handmontage. Gut geeignet für sehr flexble und weiche Schläuche mit kleinen Biegeradien. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
10 mm
Gewindegröße:
R1/2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 5,34*
€ 6,84*
9 Tage
1355
3
€ 4,90*
ab € 5,35*
€ 7,38*
2 Tage
13
1
€ 8,90*
ab € 9,01*
€ 12,32*
5
€ 8,95*
ab € 10,374*
€ 13,748*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1977733
ab € 81,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.