Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100290400 Gerade Schottverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 100290400 Gerade Schottverbindung
Bild für 100290400 Gerade Schottverbindung
Herstellerlogo für 100290400 Gerade Schottverbindung
Artikel-Nr.:
     4065-M473827
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     100290400
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 100290400 Gerade Schottverbindung
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
100290400 Gerade Schottverbindung PUSH-ON-Schnellverschraubungen Serie 24 Anschluss: Ø4-15mm Robustes und kompaktes Design. Einfache und schnelle Montage von Pneumatiksystemen. Korrisionsbeständig Hohe Betriebssicherheit durch formschlüssige Schlauchverbindung auch bei Handmontage. Gut geeignet für sehr flexble und weiche Schläuche mit kleinen Biegeradien. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
4 mm
Gewindegröße:
M10x1
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, einschraubstutzen gerade, imi norgren originalteile, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Pneufit-Schnellsteckverbindungen|Gerade Verbindungen und gerade Ein-, Aufschraubverbindungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
71
1
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 5,17*
3 Tage
10
10
€ 5,90*
ab € 5,95*
€ 7,66*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,37*
€ 12,72*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 10,39*
€ 18,41*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
PU0004030C
ab € 25,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.