Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

233280400 Kupplungsdose mit Push-On-Verschraubung für Paneelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 233280400 Kupplungsdose mit Push-On-Verschraubung für Paneelmontage
Bild für 233280400 Kupplungsdose mit Push-On-Verschraubung für Paneelmontage
Herstellerlogo für 233280400 Kupplungsdose mit Push-On-Verschraubung für Paneelmontage
Schaltzeichen für 233280400 Kupplungsdose mit Push-On-Verschraubung für Paneelmontage
Artikel-Nr.:
     4065-M209817
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     233280400
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 233280400 Kupplungsdose mit Push-On-Verschraubung für Paneelmontage
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
233280400 Kupplungsdose mit Push-On-Verschraubung für Paneelmontage Einseitig absperrende Schnellkupplungen Serie23 Nennweite: Ø 2,7-11mm Einseitig absperrend Kompakte robuste Bauform Hoher Durchfluss bei geringem Druckabfall. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Nennweite:
5 mm
Durchmesser Innen:
4 mm
Ausführung:
Push-On-Verschraubung für Paneelmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,38*
€ 19,99*
2 Tage
4
€ 8,90*
ab € 14,40*
€ 20,01*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.