Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV-3-M5 Fronttafelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SV-3-M5 Fronttafelventil
Bild für SV-3-M5 Fronttafelventil
Herstellerlogo für SV-3-M5 Fronttafelventil
Artikel-Nr.:
     4065-F6817
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6817
EAN/GTIN:
     4052568001384
Datenblatt DE für SV-3-M5 Fronttafelventil
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Fronttafelventil SV-3-M5 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=manuell, Normalnenndurchfluss=65 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Rückstellfeder
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
manuell
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Sitzventil mit Rückstellfeder
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
direkt
Symbol:
00991292
Typ-Kurzzeichen:
SV
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
716
€ 5,90*
ab € 39,47*
€ 50,56*
Lager 4065
13
€ 4,90*
ab € 40,09*
€ 51,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,54*
€ 51,69*
€ 5,46*
ab € 45,76*
€ 58,29*
Frei Haus
ab € 47,04*
€ 59,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.