| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-F2254 Herst.-Nr.: 2254 EAN/GTIN: 4052568018122 |
| | |
|
| | |
| Muffe QM-1/8-1/8 Innengewinde G1/8; Innengewinde G1/8; Aluminium; Packungsmenge 10 Stück; die Packungsmenge kann je nach Land variieren Weitere Informationen: | | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/8 | Werkstoff Muffe: | eloxiert | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 0,91* | € 1,29* | | | | Lager 4065 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,05* | € 1,47* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,28* | € 1,82* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,346* | € 1,876* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,547* | € 2,117* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|