Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QM-1/8-1/8 Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568018122
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2254
EAN/GTIN:
     4052568018122
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewinde muffe g 1/8"
gewinde muffe
Muffe QM-1/8-1/8 Innengewinde G1/8; Innengewinde G1/8; Aluminium; Packungsmenge 10 Stück; die Packungsmenge kann je nach Land variieren
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
QM
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Werkstoff Muffe:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Weitere Suchbegriffe: gewindemuffe alu, QM-1/8-1/8, Muffe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
10
€ 8,90*
ab € 0,91*
€ 1,29*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,05*
€ 1,47*
Lager 214
23
10
€ 4,30*
ab € 1,28*
€ 1,82*
10
€ 5,46*
ab € 1,346*
€ 1,876*
10
€ 3,90*
ab € 1,547*
€ 2,117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.