Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRE-1/8 Abluftdrosselventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für GRE-1/8 Abluftdrosselventil
Bild für GRE-1/8 Abluftdrosselventil
Herstellerlogo für GRE-1/8 Abluftdrosselventil
Artikel-Nr.:
     4065-F10351
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10351
EAN/GTIN:
     4052568002183
Datenblatt DE für GRE-1/8 Abluftdrosselventil
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Abluftdrosselventil GRE-1/8 mit integriertem Sintermetall-Schalldämpfer zur Abluftdrosselung an Ventilen bestimmter Bauart. Ventilfunktion=Drossel-Schalldämpfer-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar, Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung=520 l/minschraubbar, Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung=520 l/min
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einschraubbar
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Einstellelement:
Schlitzschraube
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Symbol:
00991451
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Ventilfunktion:
Drossel-Schalldruck-Funktion
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Regulierschraube:
Messing
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,13*
€ 13,74*
3 Tage
676
€ 8,90*
ab € 10,15*
€ 13,76*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,07*
€ 15,37*
€ 8,95*
ab € 15,49*
€ 21,32*
€ 5,90*
ab € 19,91*
€ 30,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.