Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselventil; 520l/min; 0÷10bar; Mat: Aluminium; Gewinde: G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drosselventil; 520l/min; 0÷10bar; Mat: Aluminium; Gewinde: G 1/8"
Drosselventil; 520l/min; 0÷10bar; Mat: Aluminium; Gewinde: G 1/8"
Artikel-Nr.:
     2805-GRE-1/8
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäuse-Material: Aluminium
Anwendung: Druckluft
Gewinde: G 1/8"
Betriebsdruck: 0...10bar
Gewinde-Art: Außenring
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Pneumatik Zubehör-Typ: Drosselventil
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Lärmdämpfer
Durchfluss: 520l/min
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,13*
€ 13,82*
2 Tage
686
€ 8,90*
ab € 10,14*
€ 13,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,17*
€ 15,46*
€ 8,95*
ab € 15,57*
€ 21,42*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,98*
€ 30,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.