Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGA-TB-KF-80-1000-0H Zahnriemenachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ELGA-TB-KF-80-1000-0H Zahnriemenachse
Bild für ELGA-TB-KF-80-1000-0H Zahnriemenachse
Herstellerlogo für ELGA-TB-KF-80-1000-0H Zahnriemenachse
Artikel-Nr.:
     4065-70328983
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8041862
EAN/GTIN:
     4052568286620
Datenblatt DE für ELGA-TB-KF-80-1000-0H Zahnriemenachse
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Zahnriemenachse ELGA-TB-KF-80-1000-0H mit Kugelumlaufführung Antriebsritzel Wirkdurchmesser=39,79 mm, Arbeitshub=1000 mm, Baugröße=80, Hubreserve=0 mm, Zahnriemen-Dehnung=0,168 %
Weitere Informationen:
Baugröße:
80
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
mit Zahnriemen
Messprinzip Wegmesssystem:
inkremental
Motorart:
Servomotor
Schutzart:
IP40
Typ-Kurzzeichen:
ELGA
Werkstoff Abdeckband:
rostfreier Edelbandstahl
Werkstoff Antriebsdeckel:
eloxiert
Werkstoff Führung Schlitten:
Edelstahl
Werkstoff Führungsschiene:
Edelstahl
Werkstoff Profil:
eloxiert
Werkstoff Riemenscheiben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlitten:
eloxiert
Werkstoff Zahnriemen:
Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug
Werkstoff Zahnriemenklemmkörper:
Edelstahlguss
Wiederholgenauigkeit:
±0,08 mm
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, elektrozylinder hub 1000mm, elektro zylinder, festo elektrozylinder, ELGA-TB-KF-80-1000-0H|Zahnriemenachse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.536,55*
€ 1.637,87*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.580,71*
€ 1.725,66*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.700,42*
€ 1.805,42*
Frei Haus
ab € 1.921,00*
€ 2.090,59*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.805,42*
€ 2.148,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.795,80*
€ 2.137,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.747,20*
€ 2.079,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.717,67*
€ 2.044,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.700,42*
€ 2.023,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.