Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFR-1/4-D-MINI-KD Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFR-1/4-D-MINI-KD Wartungseinheit
Bild für LFR-1/4-D-MINI-KD Wartungseinheit
Herstellerlogo für LFR-1/4-D-MINI-KD Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70328489
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185745
EAN/GTIN:
     4052568145064
Datenblatt DE für LFR-1/4-D-MINI-KD Wartungseinheit
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Filter-Regler
Wartungseinheit LFR-1/4-D-MINI-KD bestehend aus einem Filter-Regelventil, Einschaltventil mit Magnetspule 24 VDC ohne Steckdose und Druckaufbauventil, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µmDrehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Sicherheitseinschaltventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991570
Typ-Kurzzeichen:
LFR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,76*
€ 211,68*
3 Tage
49
€ 5,90*
ab € 217,70*
€ 256,64*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,17*
€ 258,45*
Frei Haus
ab € 292,25*
€ 345,89*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,45*
€ 307,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,51*
€ 279,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.