Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFR-1/4-D-MINI-KD Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568145064
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185745
EAN/GTIN:
     4052568145064
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Filter-Regler
Wartungseinheit LFR-1/4-D-MINI-KD bestehend aus einem Filter-Regelventil, Einschaltventil mit Magnetspule 24 VDC ohne Steckdose und Druckaufbauventil, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
LFR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Baugröße:
Mini
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991570
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Einschaltventil | Filterregler mit Manometer | Sicherheitseinschaltventil
Max. Druckhysterese:
|BAR
Filterfeinheit:
|MIM
Druckregelbereich:
;; BAR
Kondensatablass:
manuell drehend
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Druckanzeige:
mit Manometer
Baureihe:
D
Max. Kondensatmenge:
|ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4] | Inerte Gase
Werkstoff Schale:
PC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,76*
€ 211,68*
2 Tage
49
€ 5,90*
ab € 217,70*
€ 256,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,17*
€ 258,45*
Frei Haus
ab € 292,25*
€ 345,89*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,68*
€ 251,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,19*
€ 250,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.