| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2029325 Herst.-Nr.: LFR-1/4-D-MINI-KD EAN/GTIN: 4052568145064 |
| |
|
| | |
| Anschlussverbindung = G1/4 Serie = D Ablass-Typ = manuell Filtergröße = 40µm
Die Festo Serviceeinheit LFR-1/4-D-MINI-KD besteht aus Filterregler, Ein-/Aus-Ventil mit Coil 24 V dc. Er hat ohne Steckschlüssel und Druckaufbauventil, mit Montagehalterungen. Er verfügt über einen manuellen Kondensatablass.Größe Maxi Serie D Betätigungselementverriegelung Drehknopf mit Verriegelung Montageposition senkrecht +/- 5° Filtrationsgrad: 40 μm Weitere Informationen: | | Anschlussverbindung: | G1/4 | Serie: | D | Ablass-Typ: | manuell | Filtergröße: | 40µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit g 1/4 festo, schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, 2029325, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Festo, LFR14DMINIKD, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,54* | € 212,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 216,81* | € 257,08* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,14* | € 258,90* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 292,72* | € 346,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|